Motion
WT-3060-3RDR

LITTLE GIANT
WT-3060-3RDR

Languettes supérieures Butcer Bock, 1000 bs., 30 x 60 x 35 po
N° D’ARTICLE MI11657608
N° MFRWT-3060-3RDR
Prix1,955.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WT-3060-3RDR

Languettes supérieures Butcer Bock, 1000 bs., 30 x 60 x 35 po
N° D’ARTICLE MI11657608
N° MFRWT-3060-3RDR
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
Prix1,955.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    3 po
  • Hauteur totale
    35 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Dimensions du poste de travail
    30 x 60 x 35 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Caoutchouc
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Capacité de poids
    1000 lb
  • Type de poste de travail
    Tables de dessus bloc de boucher

Aperçu

Description du fabricant
WT-3060-3RDR TABLES DE COMPTOIR DE BOUCHER, 3
  • Capacité de 1000 lb
  • AAH : 35 po H
  • Dessus de bloc de boucher 13/4 po
  • Roulettes en caoutchouc dur avec freins 3 po x 11/4 po
  • Tiroir de rangement
  • Tous soudés et prêts à être utilisés immédiatement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté