Motion
WTC2D2448-6PYBK

LITTLE GIANT
WTC2D2448-6PYBK

Dessus de cuve ork Center Cabinet it Butcer, 3000 bs., 24 x 48 x 38-3/4 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI11657623
N° MFRWTC2D2448-6PYBK
Prix3,147.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WTC2D2448-6PYBK

Dessus de cuve ork Center Cabinet it Butcer, 3000 bs., 24 x 48 x 38-3/4 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI11657623
N° MFRWTC2D2448-6PYBK
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
Prix3,147.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur totale
    38-3/4 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Dimensions du poste de travail
    24 x 48 x 38-3/4 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Capacité de poids
    3000 lb
  • Type de poste de travail
    Armoire de centre de travail avec dessus en bloc de boucher

Aperçu

Description du fabricant
WTC2D2448-6PYBK BLOC DE BOUCHER CENTE
  • Capacité de 3000 lb
  • Dessus de bloc de boucher 13/4 po
  • Poignée à clé avec mécanisme de verrouillage à trois points
  • Dégagement intérieur de l’armoire : 26 po
  • Toutes les constructions soudées, armoire de calibre 14
  • Overall height: 383/4"
  • Jantes en polyuréthane de 6 po
  • Pivot 4 avec freins de roue