Motion
WW3660-HD-ADJ

LITTLE GIANT
WW3660-HD-ADJ

Ateliers robustes, 36 po x 60 po, 10,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657698
N° MFRWW3660-HD-ADJ
Prix2,284.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WW3660-HD-ADJ

Ateliers robustes, 36 po x 60 po, 10,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657698
N° MFRWW3660-HD-ADJ
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
Prix2,284.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    36 po
  • Hauteur
    28 - 37 po
  • Longueur
    60 po
  • Poids
    314 lb
  • Largeur
    36 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    36 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    28 - 37 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    60 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    Étagère inférieure
  • Capacité de poids
    10,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
WW3660-HD-ADJ ÉTABLI MOBILE ROBUSTE
  • Dessus en acier renforcé de calibre 7
  • Capacité de charge : 10,000 lb
  • La tablette inférieure de calibre 12 a une capacité de 500 lb
  • Les pieds angulaires lourds de 2 po x 2 po ont une épaisseur de 1/4 po
  • Goussets de calibre 7
  • Pattes avec trous d’ancrage de 5/8 po de diamètre
  • Adjustable Height: 30" 38"
  • Dégagement de tablette : 183/4 po
  • Tiroir de rangement robuste
  • Toutes soudées et prêtes à être utilisées immédiatement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté