Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage62 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Longueur totale34.5 mm
- Poids2.9 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Code d’harmonisation8483608000
- Pression de surface du moyeu419 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant4061-062
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Force axiale transmissible133 kN/lb
- CUP_NON842058112614