Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage80 mm
- Extérieur Diamètre145 mm
- Longueur totale37.8 mm
- Poids5.5 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Code d’harmonisation8483608000
- Pression de surface du moyeu358 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant4061-080
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Force axiale transmissible143 kN/lb
- CUP_NON842058112645