Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage100 mm
- Outside Diameter170 mm
- Longueur totale52.5 mm
- Poids9.9 kg
Details
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Code d’harmonisation8483608000
- Pression de surface du moyeu331 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant4061-100
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Force axiale transmissible223 kN/lb
- CUP_NON842058112683
Aperçu
Description du fabricant
CLÉS À DISQUE RÉTRACTABLE 4061-100 100 RFN 4061