Motion
4061-110
110 DISQUE RÉTRACTABLE RFN 4061
N° D’ARTICLE MI11658430
N° MFR4061-110
Prix633.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
110 DISQUE RÉTRACTABLE RFN 4061
N° D’ARTICLE MI11658430
N° MFR4061-110
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
Prix633.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    185 mm
  • Longueur totale
    59.4 mm
  • Poids
    13.9 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Pression de surface du moyeu
    316 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4061-110
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Force axiale transmissible
    285 kN/lb
  • CUP_NON
    842058112690

Aperçu

Description du fabricant
CLÉS À DISQUE RÉTRACTABLE 4061-110 110 RFN 4061