Motion
4061-125
115 DISQUE RÉTRACTABLE RFN 4061
N° D’ARTICLE MI11658438
N° MFR4061-125
Prix1,069.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
115 DISQUE RÉTRACTABLE RFN 4061
N° D’ARTICLE MI11658438
N° MFR4061-125
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
Prix1,069.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    115 mm
  • Extérieur Diamètre  
    185 mm
  • Longueur totale
    62.4 mm
  • Poids
    19.2 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Pression de surface du moyeu
    342 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4061-125
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Force axiale transmissible
    302 kN/lb
  • CUP_NON
    842058112713

Aperçu

Description du fabricant
CLÉS À DISQUE RÉTRACTABLE 4061-125 115 RFN 4061