Spécifications
Dimensions
- Poids23.4 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Code d’harmonisation8483608000
- Numéro de catalogue du fabricant4061-140SR
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- CUP_NON842058113161
Aperçu
- Anneaux de pression forgés avec la plus haute stabilité pour la meilleure distribution de la contrainte, la plus haute sécurité contre les bris et, par conséquent, l’utilisation idéale du matériau. Solution économique avec une grande capacité dans la plus vaste gamme d’applications possible. La force de précharge peut être définie pour l'application concernée. La série RINGFEDER® RfN 4061 est le développement ultérieur direct de la série RINGFEDER® RfN 4071 jusqu’à un diamètre interne de 200 mm.
- Gamme illimitée d’applications – Les connexions de disque rétractable RINGFEDER® conviennent pour fixer tous les types de moyeux sur les arbres et les essieux. Remplacement des rétracteurs traditionnels, des clavettes et des raccords polygonaux, des arbres cannelés, etc. Ainsi, les roues dentées et les pignons, les leviers, les poussoirs, les disques de came, les poulies ou les disques de frein, les roues d’équilibrage, les accouplements, les mécanismes d’engrenage à glissement, les brides, les roues de poulie et les rotors peuvent être fixés de façon absolument fiable.
- Série standard – il s’agit du disque rétractable le plus populaire. Des valeurs de transmission élevées sont possibles et en variant le couple de serrage des vis, le disque rétrécissable peut être adapté aux spécifications de conception.
- Rémunération des erreurs de faible tolérance – veuillez communiquer avec nos ingénieurs.
- Fiabilité maximale – convient aux charges statiques, dynamiques et d’impact.
- Anneau intérieur fendu – forces et pressions faibles sur le moyeu et l’arbre.
- Fabrication simplifiée – seuls les diamètres d’arbre et d’alésage simples avec une finition de surface et des tolérances faciles à atteindre sont requis.
- Remplacement facile – Le disque rétractable RINGFEDER® est exempt de toute forme d’ajustement.
- Montage facile – aucun pas, rainure de clavette, cannelure n’est requis, donc les moyeux peuvent être situés et verrouillés à n’importe quel point ou angle de l’arbre. Les disques rétractables RINGFEDER® utilisent des vis standard serrées avec des outils standard. Aucun travail d’usinage ou d’ajustement supplémentaire n’est requis.
- Retrait facile – après avoir desserré les vis de verrouillage, le disque rétractable RINGFEDER® se relâchera automatiquement et le moyeu se déplacera librement sur l’arbre.
- Faible sensibilité à la contamination – lorsque les vis verrouillées sont serrées, les surfaces de contact fonctionnelles sont pressées fermement ensemble et empêchent la pénétration de saleté et d’humidité.