Motion
4061-175
175 DISQUE RÉTRACTABLE RFN 4061
N° D’ARTICLE MI11658451
N° MFR4061-175
Prix2,667.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
175 DISQUE RÉTRACTABLE RFN 4061
N° D’ARTICLE MI11658451
N° MFR4061-175
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
Prix2,667.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    175 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Longueur totale
    81 mm
  • Poids
    63.6 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Pression de surface du moyeu
    321 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4061-175
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Force axiale transmissible
    639 kN/lb
  • CUP_NON
    842058112751

Aperçu

Description du fabricant
CLÉS À DISQUE RÉTRACTABLE 4061-175 175 RFN 4061