Motion
4061-195
195 DISQUE RÉTRACTABLE RFN 4061
N° D’ARTICLE MI11658458
N° MFR4061-195
Prix2,617.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
195 DISQUE RÉTRACTABLE RFN 4061
N° D’ARTICLE MI11658458
N° MFR4061-195
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
Votre prix2,617.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    195 mm
  • Extérieur Diamètre  
    350 mm
  • Longueur totale
    96 mm
  • Poids
    88.2 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Pression de surface du moyeu
    338 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4061-195
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Force axiale transmissible
    1035 kN/lb
  • CUP_NON
    842058112775

Aperçu

Description du fabricant
CLÉS À DISQUE RÉTRACTABLE 4061-195 195 RFN 4061