Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage360 mm
- Extérieur Diamètre590 mm
- Poids276.0 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Code d’harmonisation8483608000
- Pression de surface du moyeu276 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant4091-360HC
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Force axiale transmissible514070 kN/lb
- CUP_NON842058113673
Aperçu
- Série lourde pour le couple le plus élevé
- Anneau intérieur fendu – faibles pertes et pression sur le moyeu.
- Sa structure plus large avec des anneaux extérieurs particulièrement résistants donne à la série RINGFEDER® RfN 4091 les valeurs de transfert les plus élevées, même dans les applications impliquant des charges statiques ou dynamiques extrêmement élevées. La force de précharge peut être définie pour l'application concernée.
- Gamme illimitée d’applications – Les connexions de disque rétractable RINGFEDER® conviennent pour fixer tous les types de moyeux sur les arbres et les essieux. Remplacement des rétracteurs traditionnels, des clavettes et des raccords polygonaux, des arbres cannelés, etc. Ainsi, les roues dentées et les pignons, les leviers, les poussoirs, les disques de came, les poulies ou les disques de frein, les roues d’équilibrage, les accouplements, les mécanismes d’engrenage à glissement, les brides, les roues de poulie et les rotors peuvent être fixés de façon absolument fiable.
- Conception lourde – pour les valeurs de transmission les plus élevées.
- Rémunération des erreurs de faible tolérance – veuillez communiquer avec nos ingénieurs.
- Fiabilité maximale – convient aux charges statiques, dynamiques et d’impact.
- Anneau intérieur fendu – forces et pressions faibles sur le moyeu et l’arbre.
- Fabrication simplifiée – seuls les diamètres d’arbre et d’alésage simples avec une finition de surface et des tolérances faciles à atteindre sont requis.
- Remplacement facile – Le disque rétractable RINGFEDER® est exempt de toute forme d’ajustement.
- Montage facile – aucun pas, rainure de clavette, cannelure n’est requis, donc les moyeux peuvent être situés et verrouillés à n’importe quel point ou angle de l’arbre. Les disques rétractables RINGFEDER® utilisent des vis standard serrées avec des outils standard. Aucun travail d’usinage ou d’ajustement supplémentaire n’est requis.
- Retrait facile – après avoir desserré les vis de verrouillage, le disque rétractable RINGFEDER® se relâchera automatiquement et le moyeu se déplacera librement sur l’arbre.
- Faible sensibilité à la contamination – lorsque les vis verrouillées sont serrées, les surfaces de contact fonctionnelles sont pressées fermement ensemble et empêchent la pénétration de saleté et d’humidité.