Motion
4091-480HC
480 DISQUE RÉTRACTABLE RFN 4091HC
N° D’ARTICLE MI11658595
N° MFR4091-480HC
Prix34,065.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
480 DISQUE RÉTRACTABLE RFN 4091HC
N° D’ARTICLE MI11658595
N° MFR4091-480HC
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
Prix34,065.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    480 mm
  • Extérieur Diamètre  
    800 mm
  • Poids
    717.0 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Pression de surface du moyeu
    717 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4091-480HC
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Force axiale transmissible
    908903 kN/lb
  • CUP_NON
    842058113741

Aperçu

Description du fabricant
4091-480HC 480 RFN 4091HC DISQUE RÉTRACTABLE KE
  • Série lourde pour le couple le plus élevé
  • Anneau intérieur fendu – faibles pertes et pression sur le moyeu.
  • Sa structure plus large avec des anneaux extérieurs particulièrement résistants donne à la série RINGFEDER® RfN 4091 les valeurs de transfert les plus élevées, même dans les applications impliquant des charges statiques ou dynamiques extrêmement élevées. La force de précharge peut être définie pour l'application concernée.
  • Gamme illimitée d’applications – Les connexions de disque rétractable RINGFEDER® conviennent pour fixer tous les types de moyeux sur les arbres et les essieux. Remplacement des rétracteurs traditionnels, des clavettes et des raccords polygonaux, des arbres cannelés, etc. Ainsi, les roues dentées et les pignons, les leviers, les poussoirs, les disques de came, les poulies ou les disques de frein, les roues d’équilibrage, les accouplements, les mécanismes d’engrenage à glissement, les brides, les roues de poulie et les rotors peuvent être fixés de façon absolument fiable.
  • Conception lourde – pour les valeurs de transmission les plus élevées.
  • Rémunération des erreurs de faible tolérance – veuillez communiquer avec nos ingénieurs.
  • Fiabilité maximale – convient aux charges statiques, dynamiques et d’impact.
  • Anneau intérieur fendu – forces et pressions faibles sur le moyeu et l’arbre.
  • Fabrication simplifiée – seuls les diamètres d’arbre et d’alésage simples avec une finition de surface et des tolérances faciles à atteindre sont requis.
  • Remplacement facile – Le disque rétractable RINGFEDER® est exempt de toute forme d’ajustement.
  • Montage facile – aucun pas, rainure de clavette, cannelure n’est requis, donc les moyeux peuvent être situés et verrouillés à n’importe quel point ou angle de l’arbre. Les disques rétractables RINGFEDER® utilisent des vis standard serrées avec des outils standard. Aucun travail d’usinage ou d’ajustement supplémentaire n’est requis.
  • Retrait facile – après avoir desserré les vis de verrouillage, le disque rétractable RINGFEDER® se relâchera automatiquement et le moyeu se déplacera librement sur l’arbre.
  • Faible sensibilité à la contamination – lorsque les vis verrouillées sont serrées, les surfaces de contact fonctionnelles sont pressées fermement ensemble et empêchent la pénétration de saleté et d’humidité.