Motion
4181-400
400 DISQUE RÉTRACTABLE RFN 4181
N° D’ARTICLE MI11658628
N° MFR4181-400
Prix26,480.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
400 DISQUE RÉTRACTABLE RFN 4181
N° D’ARTICLE MI11658628
N° MFR4181-400
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
Prix26,480.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    400 mm
  • Poids
    697.0 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4181-400
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • CUP_NON
    842058115172

Aperçu

Description du fabricant
CLÉS À DISQUE RÉTRACTABLE 4181-400 400 RFN 4181
  • Série à deux parties rétractables robustes – avec mécanisme de guidage supplémentaire pour l’anneau intérieur. Pour la transmission de couples maximums.
  • Gamme illimitée d’applications – Les connexions de disque rétractable RINGFEDER® conviennent pour fixer tous les types de moyeux sur les arbres et les essieux. Remplacement des rétracteurs traditionnels, des clavettes et des raccords polygonaux, des arbres cannelés, etc. Ainsi, les roues dentées et les pignons, les leviers, les poussoirs, les disques de came, les poulies ou les disques de frein, les roues d’équilibrage, les accouplements, les mécanismes d’engrenage à glissement, les brides, les roues de poulie et les rotors peuvent être fixés de façon absolument fiable.
  • Fiabilité la plus élevée – applicable aux charges statiques, dynamiques et d’impact.
  • Fabrication simplifiée – seuls les diamètres d’arbre et d’alésage simples avec une finition de surface et des tolérances faciles à atteindre sont requis.
  • Entièrement remplaçables – Les disques rétractables RINGFEDER® fonctionnent sans aucun verrouillage positif.
  • Vérification visuelle de l’état de serrage – minimisation des défauts pendant l’assemblage.
  • Montage facile – Les disques rétractables RINGFEDER® utilisent des vis standard et sont serrés à l’aide d’outils standard. Aucun travail d’usinage ou d’ajustement supplémentaire n’est requis.
  • Temps d’assemblage courts - économies de coûts en particulier dans la production en série.
  • Faible sensibilité à la contamination – lorsque les vis verrouillées sont serrées, les surfaces de contact (fonctionnelles) sont pressées fermement ensemble et empêchent l’infiltration de saleté et d’humidité.
  • Facile à ajuster – aucun arrêt, pas, rainures, cannelures, etc. ne sont requis, donc les moyeux peuvent être situés et verrouillés à n’importe quel point ou angle de l’arbre.