Motion
7003-025
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 25 X 50 7003
N° D’ARTICLE MI11658635
N° MFR7003-025
Prix96.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 25 X 50 7003
N° D’ARTICLE MI11658635
N° MFR7003-025
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
Prix96.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Longueur totale
    34 mm
  • Poids
    0.27 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    140 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7003-025
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    36 kN/lb
  • CUP_NON
    842058102912

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7003-025 25 X 50 7003 K
  • La conception en deux pièces avec fente et un seul cône et sans bride peut être complètement encastrée dans le moyeu d’un composant.
  • La position axiale du composant n’est pas fixée et peut se déplacer pendant l’installation.