Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage60 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Longueur totale41 mm
- Poids0.82 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu165 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7003-060
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible100 kN/lb
- CUP_NON842058103032
Aperçu
- La conception en deux pièces avec fente et un seul cône et sans bride peut être complètement encastrée dans le moyeu d’un composant.
- La position axiale du composant n’est pas fixée et peut se déplacer pendant l’installation.