Motion
7003-095
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 95 X 135 7003
N° D’ARTICLE MI11658652
N° MFR7003-095
Prix319.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 95 X 135 7003
N° D’ARTICLE MI11658652
N° MFR7003-095
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
Prix319.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    135 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Poids
    2.1 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    180 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7003-095
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    200 kN/lb
  • CUP_NON
    842058103100

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7003-095 95 X 135 7003
  • La conception en deux pièces avec fente et un seul cône et sans bride peut être complètement encastrée dans le moyeu d’un composant.
  • La position axiale du composant n’est pas fixée et peut se déplacer pendant l’installation.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif