Motion
7003-1.2500
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 77003-IN1-1/4 PO
N° D’ARTICLE MI11658656
N° MFR7003-1.2500
Prix103.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 77003-IN1-1/4 PO
N° D’ARTICLE MI11658656
N° MFR7003-1.2500
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
Votre prix103.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.77 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7003-1.2500
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • CUP_NON
    842058103353

Aperçu

Description du fabricant
ASSEMBLAGE VERROUILLABLE 77003-IN7003-1.2500 1-1/4 PO
  • La conception en deux pièces avec fente et un seul cône et sans bride peut être complètement encastrée dans le moyeu d’un composant.
  • La position axiale du composant n’est pas fixée et peut se déplacer pendant l’installation.