Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage100 mm
- Extérieur Diamètre145 mm
- Longueur totale56 mm
- Poids2.6 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Numéro de catalogue du fabricant7003-100
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible240 kN/lb
- CUP_NON842058103117
Aperçu
- La conception en deux pièces avec fente et un seul cône et sans bride peut être complètement encastrée dans le moyeu d’un composant.
- La position axiale du composant n’est pas fixée et peut se déplacer pendant l’installation.