Motion
7003-160
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 160 X 210 7003
N° D’ARTICLE MI11658666
N° MFR7003-160
Price$1,282.86/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 160 X 210 7003
N° D’ARTICLE MI11658666
N° MFR7003-160
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
Price$1,282.86/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    160 mm
  • Outside Diameter  
    210 mm
  • Longueur totale
    68 mm
  • Poids
    5.5 kg

Details

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    170 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7003-160
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    450 kN/lb
  • CUP_NON
    842058103179

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7003-160 160 X 210 7003
  • La conception en deux pièces avec fente et un seul cône et sans bride peut être complètement encastrée dans le moyeu d’un composant.
  • La position axiale du composant n’est pas fixée et peut se déplacer pendant l’installation.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif