Motion
7003-2.3750
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 77003-IN2-3/8 PO
N° D’ARTICLE MI11658673
N° MFR7003-2.3750
Prix162.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 77003-IN2-3/8 PO
N° D’ARTICLE MI11658673
N° MFR7003-2.3750
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
Votre prix162.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.81 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7003-2.3750
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • CUP_NON
    842058103476

Aperçu

Description du fabricant
ASSEMBLAGE VERROUILLABLE 77003-IN7003-2.3750 2-3/8 PO
  • La conception en deux pièces avec fente et un seul cône et sans bride peut être complètement encastrée dans le moyeu d’un composant.
  • La position axiale du composant n’est pas fixée et peut se déplacer pendant l’installation.