Motion
7003-2.6875
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 77003-IN2-11/16 PO
N° D’ARTICLE MI11658676
N° MFR7003-2.6875
Prix275.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 77003-IN2-11/16 PO
N° D’ARTICLE MI11658676
N° MFR7003-2.6875
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
Prix275.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.53 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7003-2.6875
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • CUP_NON
    842058103513

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE 7003-2.6875 2-11/16 PO 7003-IN
  • La conception en deux pièces avec fente et un seul cône et sans bride peut être complètement encastrée dans le moyeu d’un composant.
  • La position axiale du composant n’est pas fixée et peut se déplacer pendant l’installation.