Motion
7003-200
Bagues sans clé - 4.0000 po DI, 235 mm DE
N° D’ARTICLE MI11658680
N° MFR7003-200
Prix1,229.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - 4.0000 po DI, 235 mm DE
N° D’ARTICLE MI11658680
N° MFR7003-200
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
Prix1,229.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    27200 psi
  • Diamètre min. de l’alésage
    200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    235 mm
  • Longueur totale
    78 mm
  • Poids
    9.9 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7003-200
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • CUP_NON
    842058103216

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7003-200 200 X 260 7003
  • La conception en deux pièces avec fente et un seul cône et sans bride peut être complètement encastrée dans le moyeu d’un composant.
  • La position axiale du composant n’est pas fixée et peut se déplacer pendant l’installation.