Motion
7003-260
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 260 X 325 7003
N° D’ARTICLE MI11658683
N° MFR7003-260
Prix2,926.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 260 X 325 7003
N° D’ARTICLE MI11658683
N° MFR7003-260
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
Prix2,926.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    260 mm
  • Extérieur Diamètre  
    235 mm
  • Poids
    15.5 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7003-260
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • CUP_NON
    842058103247

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7003-260 260 X 325 7003
  • La conception en deux pièces avec fente et un seul cône et sans bride peut être complètement encastrée dans le moyeu d’un composant.
  • La position axiale du composant n’est pas fixée et peut se déplacer pendant l’installation.