Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage300 mm
- Pression de contact du moyeu24300 psi
- Diamètre min. de l’alésage300 mm
- Extérieur Diamètre235 mm
- Longueur totale102 mm
- Poids24.4 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Numéro de catalogue du fabricant7003-300
- Types de produitsBagues sans clé
- CUP_NON842058103261
Aperçu
- La conception en deux pièces avec fente et un seul cône et sans bride peut être complètement encastrée dans le moyeu d’un composant.
- La position axiale du composant n’est pas fixée et peut se déplacer pendant l’installation.