Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage320 mm
- Extérieur Diamètre235 mm
- Poids36.1 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Numéro de catalogue du fabricant7003-320
- Types de produitsBagues sans clé
- CUP_NON842058103278
Aperçu
- La conception en deux pièces avec fente et un seul cône et sans bride peut être complètement encastrée dans le moyeu d’un composant.
- La position axiale du composant n’est pas fixée et peut se déplacer pendant l’installation.