Spécifications
Dimensions
- Poids18.08 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Numéro de catalogue du fabricant7003-7.0000
- Types de produitsBagues sans clé
- CUP_NON842058103711
Aperçu
- La conception en deux pièces avec fente et un seul cône et sans bride peut être complètement encastrée dans le moyeu d’un composant.
- La position axiale du composant n’est pas fixée et peut se déplacer pendant l’installation.