Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage20 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Longueur totale45 mm
- Poids0.4 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu120 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7004-020
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible56 kN/lb
- CUP_NON842058103759
Aperçu
- Version étendue de l’ensemble de verrouillage RfN 7003 permettant une utilisation avec des moyeux de plus petit diamètre en raison de la pression réduite de l’arbre et du moyeu.