Motion
7004-022
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 22 X 47 7004
N° D’ARTICLE MI11658708
N° MFR7004-022
Prix106.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 22 X 47 7004
N° D’ARTICLE MI11658708
N° MFR7004-022
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
Prix106.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Poids
    0.3 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    120 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7004-022
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    56 kN/lb
  • CUP_NON
    842058103766

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7004-022 22 X 47 7004 K
  • Version étendue de l’ensemble de verrouillage RfN 7003 permettant une utilisation avec des moyeux de plus petit diamètre en raison de la pression réduite de l’arbre et du moyeu.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif