Motion
7004-030
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 30 X 55 7004
N° D’ARTICLE MI11658713
N° MFR7004-030
Prix111.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 30 X 55 7004
N° D’ARTICLE MI11658713
N° MFR7004-030
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
Prix111.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Poids
    0.5 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    105 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7004-030
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    56 kN/lb
  • CUP_NON
    842058103803

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7004-030 30 X 55 7004 K
  • Version étendue de l’ensemble de verrouillage RfN 7003 permettant une utilisation avec des moyeux de plus petit diamètre en raison de la pression réduite de l’arbre et du moyeu.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer