Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre min. de l’alésage50 mm
- Extérieur Diamètre80 mm
- Longueur totale55 mm
- Poids1.0 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu150 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7004-050
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible135 kN/lb
- CUP_NON842058103889
Aperçu
- Version étendue de l’ensemble de verrouillage RfN 7003 permettant une utilisation avec des moyeux de plus petit diamètre en raison de la pression réduite de l’arbre et du moyeu.