Motion
7004-085
Bagues sans clé - DI 85 mm, DI 125 mm
N° D’ARTICLE MI11658728
N° MFR7004-085
Prix252.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - DI 85 mm, DI 125 mm
N° D’ARTICLE MI11658728
N° MFR7004-085
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
Prix252.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Poids
    2.7 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    145 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7004-085
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    272 kN/lb
  • CUP_NON
    842058103957

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7004-085 85 X 125 7004
  • Version étendue de l’ensemble de verrouillage RfN 7003 permettant une utilisation avec des moyeux de plus petit diamètre en raison de la pression réduite de l’arbre et du moyeu.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif