Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage90 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Longueur totale72 mm
- Poids2.8 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu140 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7004-090
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible272 kN/lb
- CUP_NON842058103964
Aperçu
- Version étendue de l’ensemble de verrouillage RfN 7003 permettant une utilisation avec des moyeux de plus petit diamètre en raison de la pression réduite de l’arbre et du moyeu.