Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage95 mm
- Extérieur Diamètre135 mm
- Longueur totale72 mm
- Poids2.9 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu135 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7004-095
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible272 kN/lb
- CUP_NON842058103971
Aperçu
- Version étendue de l’ensemble de verrouillage RfN 7003 permettant une utilisation avec des moyeux de plus petit diamètre en raison de la pression réduite de l’arbre et du moyeu.