Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage100 mm
- Extérieur Diamètre145 mm
- Longueur totale89 mm
- Poids4.2 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu130 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7004-100
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible325 kN/lb
- CUP_NON842058103988
Aperçu
- Version étendue de l’ensemble de verrouillage RfN 7003 permettant une utilisation avec des moyeux de plus petit diamètre en raison de la pression réduite de l’arbre et du moyeu.