Motion
7004-110
Bagues sans clé - 3.0000 po DI, 155 mm DE
N° D’ARTICLE MI11658732
N° MFR7004-110
Prix335.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - 3.0000 po DI, 155 mm DE
N° D’ARTICLE MI11658732
N° MFR7004-110
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
Prix335.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    155 mm
  • Longueur totale
    89 mm
  • Poids
    4.1 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    121 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7004-110
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    325 kN/lb
  • CUP_NON
    842058103995

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7004-110 110 X 155 7004
  • Version étendue de l’ensemble de verrouillage RfN 7003 permettant une utilisation avec des moyeux de plus petit diamètre en raison de la pression réduite de l’arbre et du moyeu.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif