Motion
7004-160
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 160 X 210 7004
N° D’ARTICLE MI11658737
N° MFR7004-160
Prix507.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 160 X 210 7004
N° D’ARTICLE MI11658737
N° MFR7004-160
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
Prix507.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Longueur totale
    98 mm
  • Poids
    8.0 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    151 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7004-160
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    609 kN/lb
  • CUP_NON
    842058104046

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7004-160 160 X 210 7004
  • Version étendue de l’ensemble de verrouillage RfN 7003 permettant une utilisation avec des moyeux de plus petit diamètre en raison de la pression réduite de l’arbre et du moyeu.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif