Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4.0000 po
- Diamètre min. de l’alésage180 mm
- Extérieur Diamètre235 mm
- Longueur totale98 mm
- Poids9.8 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu157 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7004-180
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible710 kN/lb
- CUP_NON842058104060
Aperçu
- Version étendue de l’ensemble de verrouillage RfN 7003 permettant une utilisation avec des moyeux de plus petit diamètre en raison de la pression réduite de l’arbre et du moyeu.