Motion
7005-038
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 38 x 65 7005
N° D’ARTICLE MI11658740
N° MFR7005-038
Prix444.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 38 x 65 7005
N° D’ARTICLE MI11658740
N° MFR7005-038
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
Prix444.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Longueur totale
    61 mm
  • Poids
    0.8 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    95 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7005-038
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    84 kN/lb
  • CUP_NON
    842058104114

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7005-038 38 X 65 7005 K
  • Conception à centrage automatique en trois pièces pour les couples de service intensif.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif