Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage200 mm
- Extérieur Diamètre260 mm
- Longueur totale165 mm
- Poids23.0 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu110 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7005-200
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible1400 kN/lb
- CUP_NON842058104367
Aperçu
- Conception à centrage automatique en trois pièces pour les couples de service intensif.