Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage280 mm
- Diamètre min. de l’alésage280 mm
- Extérieur Diamètre355 mm
- Longueur totale197 mm
- Poids48.0 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu120 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7005-280
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible2550 kN/lb
- CUP_NON842058104404
Aperçu
- Conception à centrage automatique en trois pièces pour les couples de service intensif.