Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4.0000 po
- Diamètre min. de l’alésage300 mm
- Extérieur Diamètre375 mm
- Longueur totale197 mm
- Poids51.0 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu125 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7005-300
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible2850 kN/lb
- CUP_NON842058104411
Aperçu
- Conception à centrage automatique en trois pièces pour les couples de service intensif.