Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage420 mm
- Extérieur Diamètre515 mm
- Longueur totale224 mm
- Poids104.0 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu115 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7005-420
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible4260 kN/lb
- CUP_NON842058104473
Aperçu
- Conception à centrage automatique en trois pièces pour les couples de service intensif.