Motion
7005-480
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 480 X 575 7005
N° D’ARTICLE MI11658755
N° MFR7005-480
Prix21,663.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 480 X 575 7005
N° D’ARTICLE MI11658755
N° MFR7005-480
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
Prix21,663.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    560 mm
  • Extérieur Diamètre  
    655 mm
  • Longueur totale
    224 mm
  • Poids
    118.0 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    120 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7005-480
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    5680 kN/lb
  • CUP_NON
    842058104503

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7005-480 480 X 575 7005
  • Conception à centrage automatique en trois pièces pour les couples de service intensif.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif