Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage520 mm
- Extérieur Diamètre615 mm
- Longueur totale224 mm
- Poids126.0 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu120 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7005-520
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible5330 kN/lb
- CUP_NON842058104527
Aperçu
- Conception à centrage automatique en trois pièces pour les couples de service intensif.