Motion
7005-540
Bagues sans clé - DI 540 mm, DI 635 mm
N° D’ARTICLE MI11658758
N° MFR7005-540
Prix28,440.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - DI 540 mm, DI 635 mm
N° D’ARTICLE MI11658758
N° MFR7005-540
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
Prix28,440.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    540 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    540 mm
  • Extérieur Diamètre  
    635 mm
  • Longueur totale
    224 mm
  • Poids
    131.0 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    120 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7005-540
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    5330 kN/lb
  • CUP_NON
    842058104534

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7005-540 540 X 635 7005
  • Conception à centrage automatique en trois pièces pour les couples de service intensif.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif