Motion
7006-022
Bagues sans clé - 1.0000 po DI, 47 mm DE
N° D’ARTICLE MI11658765
N° MFR7006-022
Prix92.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - 1.0000 po DI, 47 mm DE
N° D’ARTICLE MI11658765
N° MFR7006-022
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
Prix92.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Longueur totale
    34 mm
  • Poids
    0.28 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    94 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7006-022
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    28 kN/lb
  • CUP_NON
    842058105128

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7006-022 22 X 47 7006 K
  • La conception en deux pièces avec un seul cône a une bride pour positionner le composant sur l’arbre afin de maintenir la position axiale pendant le montage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif