Motion
7006-032
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 32 X 60 7006
N° D’ARTICLE MI11658768
N° MFR7006-032
Prix100.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 32 X 60 7006
N° D’ARTICLE MI11658768
N° MFR7006-032
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
Prix100.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Longueur totale
    34 mm
  • Poids
    0.4 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    118 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7006-032
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    46 kN/lb
  • CUP_NON
    842058105173

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7006-032 32 X 60 7006 K
  • La conception en deux pièces avec un seul cône a une bride pour positionner le composant sur l’arbre afin de maintenir la position axiale pendant le montage.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif