Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage45 mm
- Extérieur Diamètre75 mm
- Longueur totale41 mm
- Poids0.7 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu128 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7006-045
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible72 kN/lb
- CUP_NON842058105227
Aperçu
- La conception en deux pièces avec un seul cône a une bride pour positionner le composant sur l’arbre afin de maintenir la position axiale pendant le montage.