Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Diamètre min. de l’alésage65 mm
- Extérieur Diamètre95 mm
- Longueur totale41 mm
- Poids0.96 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu130 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7006-065
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible93 kN/lb
- CUP_NON842058105272
Aperçu
- La conception en deux pièces avec un seul cône a une bride pour positionner le composant sur l’arbre afin de maintenir la position axiale pendant le montage.